Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x3235x 600 NT500 IPE100 TypL 4Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17886
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0003
EAN/GTIN:
     4250692904377
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 700 kg, Tragkraft gesamt: 3500 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
132.27 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
3235 mm
EAN:
4250692904377
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0003
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,46*
€ 1.059,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,14*
€ 1.059,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,40*
€ 1.034,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,84*
€ 1.005,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,25*
€ 959,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 10,87*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0002
ab € 120,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.