Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x5060x1100 NT500 IPE100 TypL 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17884
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0001
EAN/GTIN:
     4250692904261
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 875 kg, Tragkraft gesamt: 7000 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
206.53 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
5060 mm
EAN:
4250692904261
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0001
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.454,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,50*
€ 1.959,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,11*
€ 1.923,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.605,70*
€ 1.910,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,19*
€ 1.839,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.532,52*
€ 1.823,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,99*
€ 1.783,80
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.484,95*
€ 1.767,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,39*
€ 1.730,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 18,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0002
ab € 10,86*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0005
ab € 163,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.