Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter MB Deckel/Bügel/Kufe / MBB86321 800x600x323 taubenblau Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15252
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0033
EAN/GTIN:
     4250692921749
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Formel MB: 3 = 11. Transportkasten2. Lagerbehälter3. Kommissionierbox, bis zu 75 % weniger Leervolumen durch Ineinanderstapeln, konzipiert für Langlebigkeit, reduziert Verpackungsmüll, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
5.74 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
353 mm
Länge:
800 mm
EAN:
4250692921749
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0402-0033
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter blau, Volumenreduzierbare Behälter, Volumenreduzierbarer Behälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kommissionierbehälter, Lagerbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 21,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
19439
ab € 149,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15625
ab € 70,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.