Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK Set / RK5214 500x234x140 taubenblau inklusive Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-1441
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0009
EAN/GTIN:
     4250692914345
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
optimal abgestimmt auf BITO-Regalsysteme, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling, großes Füllvolumen, hohe Stabilität – sichere Stapelung, umfassendes Zubehör, inkl. 1 Etikett pro Behälter, Farbe taubenblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.86 kg
Breite:
234 mm
Höhe:
140 mm
Länge:
500 mm
EAN:
4250692914345
Material:
PP
Farbe:
taubenblau
AX2012_ID:
C0220-0009
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,105*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,105*
€ 9,64495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,605*
€ 9,04995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,205*
€ 8,57395
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,835*
€ 6,94365
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20772
€ 1,1932*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1082
€ 5,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1591
€ 1,938*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1068
€ 8,73*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
€ 2,059*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0007
€ 6,866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.