Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD52 461.5x222.5x2 glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     827-948154
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0007
EAN/GTIN:
     4250692944977
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
staubdeckel regalkasten
aus transparentem Plexiglas, mit Griffloch
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.26 kg
EAN:
4250692944977
Breite:
223 mm
Länge:
462 mm
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
C0329-0007
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,25*
€ 71,24*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 61,34*
€ 76,09*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 76,47*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 98,37*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 81,30*
€ 99,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.