Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene Großfachregal Set / Spanplattenboden 1500x 600 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-13556
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0720-0002
EAN/GTIN:
     4250692919395
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
bestehend aus 2 glanzverzinkten Traversen mit Unterzügen und Spanplatten, je nach Länge aus 3 bzw. 4 Segmenten
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
20.40 kg
EAN:
4250692919395
Breite:
600 mm
Länge:
1500 mm
AX2012_ID:
C0720-0002
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.