| |
|
| Artikel-Nr.: C618-13102 Herst.-Nr.: C0306-0006 EAN/GTIN: 4250692918695 |
| |
|
| | |
| komplette Fachebenen für unterschiedlichste Anwendungen mit Fachlasten von 400 bis 700 kg, inklusive Stufentraversen Typ WT, die robuste Front der Stufentraversen schützt die Böden / Einlegesegmente beim Ein- und Auslagern vor Beschädigungenein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1 Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 38.85 kg | EAN: | 4250692918695 | Tragkraft: | 500 kg | Farbe: | RAL 5010 Enzianblau | AX2012_ID: | C0306-0006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, großfachregal bito, fachboden für steckregal, weitspannregal 60cm tiefe |
| | |
| |