Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD52 461.5x222.5x2 glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0329-0007
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0007
EAN/GTIN:
     4250692944977
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
staubdeckel regalkasten
aus transparentem Plexiglas, mit Griffloch
Weitere Informationen:
Breite:
223 mm
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
Pos.:
D
Länge:
462 mm
für Breite:
234 mm
für Länge:
500 mm
konfigurierbar?:
Nein
Typ/Verwendung:
Regalkasten RK
Pos. (RK):
F
Typenbezeichnung:
SD52
für Behältertyp:
RK5209, RK5214
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 61,48*
€ 75,46*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 75,84*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 97,80*
15 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 81,44*
€ 98,84*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,95*
ab € 81,46*
€ 98,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,46*
€ 89,7974
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,30*
€ 88,417
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,58*
€ 83,9902
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,26*
€ 82,4194
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.