Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubdeckel / SD51 463.5x106.0x2 glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C0329-0006
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0329-0006
EAN/GTIN:
     4250692944960
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
staubdeckel regalkasten
aus transparentem Plexiglas, mit Griffloch
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.12 kg
EAN:
4250692944960
Breite:
106 mm
Länge:
464 mm
Material:
PMMA
Farbe:
glasklar
AX2012_ID:
C0329-0006
Weitere Suchbegriffe: Behälterzubehör, Behältersysteme, Kistenzubehör, Behälter aus Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerkästen, Kunststoffkisten, Plastikkisten, Kunststoffboxen, Plastikboxen, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 57,16*
€ 70,78*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 59,48*
€ 73,50*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 61,66*
€ 76,22*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 77,16*
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 77,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,01*
€ 83,3119
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,31*
€ 78,9089
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,16*
€ 68,0204
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.