Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Staubdeckel C0329-0006 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Staubdeckel C0329-0006 VPE: 10
Bito Staubdeckel C0329-0006 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-C0329-0006
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C0329-0006
EAN/GTIN:
     4250692944960
Suchbegriffe:
Regalkastenstaubdeckel
Staubdeckel Regalkasten
Staubdeckel für Regalkasten
staubdeckel regalkasten
  • Breite: 106 mm
  • für Breite: 117 mm
  • für Länge: 500 mm
  • Länge: 464 mm
  • Farbe: glasklar
  • für Behältertyp: RK5109
  • konfigurierbar?: Nein
  • Material: PMMA
  • Pos.: D
  • Pos. (RK): F
  • Typ/Verwendung: Regalkasten RK
  • Typenbezeichnung: SD51
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,46*
ab € 57,43*
€ 70,50*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 57,52*
€ 70,57*
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 71,73*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 59,82*
€ 73,27*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 76,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.