| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-365982 Herst.-Nr.: 365982 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erweiterungsset für Bauwasser-Anschlusskasten Systemtrenner BA DN20BEULCO Trinkwasser-Anschlusseinheit Sicherer Schutz für Ihr Trinkwassernetz in der abschließbaren Einheit Die BEULCO Trinkwasser-Anschlusseinheit ist die Lösung für die sichere Übergabe von Trinkwasser – überall und manipulationssicher. Die mobile Trinkwasserversorgung auf Baustellen, Festplätzen, in der Landwirtschaft oder auf Messen und Events bekommt somit eine ganz neue Sicherheitsstufe. Die Einheit wird fertig montiert mit 1, 2, 3, 4 oder 10 Entnahmestellen (Systemtrenner BA DN20) geliefert. Natürlich kann die Trinkwasser-Anschlusseinheit mit weiteren Systemtrennern durch das Erweiterungsset nachgerüstet werden. Normative Hintergründe Die Trinkwasserverordnung beschreibt in § 17 die Notwendigkeit des Einsatzes einer geeigneten Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717, sofern an einer Trinkwasserinstallation nicht eigensichere Apparate angeschlossen werden oder die Anlage mit einer Nichttrinkwasser führenden Leitung verbunden wird. Werden Geräte bzw. Apparate in einer Trinkwasserinstallation nicht ordnungsgemäß abgesichert, kann es zu einem Rückfließen, -saugen oder –drücken von schädlichen Flüssigkeiten in die Trinkwasserleitung kommen. Bei der mobilen Trinkwasserversorgung mit zeitlich befristeten Installationen ist häufig verunreinigtes Wasser der Flüssigkeitskategorie 3 und 4 anzutreffen. Solche Flüssigkeiten können zu einer direkten Beeinträchtigung der Gesundheit und somit zu einer Gefährdung des Verbrauchers führen. Um den Rückfluss von Stoffen bis Kategorie 4 in die Trinkwasserinstallation sicher zu verhindern, wird der Systemtrenner BA (nach DIN EN 1717 ein “Rohrtrenner mit kontrollierbarer Mitteldruckzone”) als zugelassene Sicherungsarmatur eingesetzt. Weitere Informationen: | | geeignet für:: | Trinkwasser | Systemtrenner BA DN20 und DN40 geprüft nach: | DVGW W570-1 | DIN EN 12729 | Zertifikat Nr. NW-6305BR0362 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Bauwasser, Bauwasseranschluss, Systemtrenner, Wasserversorgung, Veranstaltung, Wasserverteilung, Trinkwassernetz, Trinkwasseranschluss, Erweiterungsset |
| | |
| |