Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstück mit Lötstutzen Ø22/Ø18 für Edelstahlwellrohre DN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstück mit Lötstutzen Ø22/Ø18 für Edelstahlwellrohre DN16
Übergangsstück mit Lötstutzen Ø22/Ø18 für Edelstahlwellrohre DN16
Artikel-Nr.:
     C6116-342709
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     342709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung

Übergangsstück mit Lötstutzen Ø22/Ø18 für Edelstahlwellrohre DN16

Schnellkupplungssystem für Edelstahlwellrohre.
Für den Einsatz in den Bereichen:
  • Solarkollektoren
  • Solarstationen
  • Pumpen
  • Warmwasserspeicher
  • Ausdehnungsgefäße

  • Die besondere Konstruktion unserer Verbinder für Edelstahlwellrohre nach dem Poka Yoke*-Prinzip sorgt für eine intelligente Führung des Rohres in den richtigen Dichtsitz.
    Die BEULCO A6 ist immer dicht und garantiert dem Handwerker eine störungsfreie Installation auch unter schwierigen Montagebedingungen.
    Der Verbinder ist dauerhaft dicht und garantiert dem Installateur auch unter schwierigen Montagebedingungen eine störungs-und stressfreie Installation.

    Abdichtung:
    Durch die metallische Abdichtung ist das System ausfallsicher und wartungsfrei. Der Verbinder besitzt keine Dichtungen, die beschädigt oder porös werden können
    und somit die Funktion beeinträchtigen würden.

    Aufbau:
    Der Verbinder besteht aus drei Komponenten und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Montage. Der Klemmring sitzt fest in der Druckmutter - so ist der Verlust
    von Einzelteilen ausgeschlossen. Jeder Verbinder wird baustellengerecht als ein Teil und nicht als Komponentenbausatz geliefert. Somit entfällt das Zusammenbauen von Einzelteilen
    vor Ort und eine schnelle Montage ist gewährleistet.

    Material:
    BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

    Weitere Informationen:
    geeignet für::
    Edelstahlwellrohr
    Weitere Suchbegriffe: Wellenrohr, Wellrohr, Übergangsmuffe, Übergangsstück, wellenrohr dn16, wellrohr, schnellkupplung messing, Edelstahlwellrohr, Wellrohrverschraubung, Solar, Solarverschraubung, Wellrohrverbinder, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Messing
    Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.