Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø40,1/41; Länge 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø40,1/41; Länge 1500mm
Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø40,1/41; Länge 1500mm
Artikel-Nr.:
     C6116-249923
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     249923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
beulco mauerdurchführung
mauerdurchführung

Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø40,1/41; Länge 1500mm


BEULCO Hauseinführungen/ Mauerdurchführungen

Sicherer Schutz für Leitungen und Kabel.

BEULCO Mauerdurchführungen garantieren bei fachgerechter Montage zuverlässige Abdichtungen zwischen Ver- bzw. Entsorgungsleitungen und
dem Schutzrohr der Mauerdurchführung. Die Mauerdurchführungen sind dicht gegenüber Wasser, drückendem Grundwasser und vagabundierendem Gas.

Vorteile

  • formstabiler Kunstwerkstoff mit ausreißsicherer Rillenkontur
  • beliebig verlängerbar
  • dicht gegen drückendes Wasser und vagabundierendes Gas
  • praxisgerechte Übergänge und Kombinationsmöglichkeiten
  • Material

  • Kunststoff
  • Weitere Suchbegriffe: Winkelstück 90° mit Innengewinde 3/4" für Kunststoffrohrabmessung 25
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 88,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,33*
    € 134,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,86*
    € 131,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,30*
    € 126,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,99*
    € 124,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,12*
    € 104,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.