Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 650mm
Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 650mm
Artikel-Nr.:
     C6116-167647
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     167647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
beulco mauerdurchführung
mauerdurchführung

Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 650mm


BEULCO Hauseinführungen/ Mauerdurchführungen

Sicherer Schutz für Leitungen und Kabel.

BEULCO Mauerdurchführungen garantieren bei fachgerechter Montage zuverlässige Abdichtungen zwischen Ver- bzw. Entsorgungsleitungen und
dem Schutzrohr der Mauerdurchführung. Die Mauerdurchführungen sind dicht gegenüber Wasser, drückendem Grundwasser und vagabundierendem Gas.

Vorteile

  • formstabiler Kunstwerkstoff mit ausreißsicherer Rillenkontur
  • beliebig verlängerbar
  • dicht gegen drückendes Wasser und vagabundierendes Gas
  • praxisgerechte Übergänge und Kombinationsmöglichkeiten
  • Material

  • Kunststoff
  • Weitere Suchbegriffe: Plombiervorrichtung 1"-2 1/4"
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,17*
    € 68,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,47*
    € 67,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,59*
    € 63,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,42*
    € 62,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,95*
    € 61,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,69*
    € 51,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.