Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 400mm
Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 400mm
Artikel-Nr.:
     C6116-167548
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     167548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
beulco mauerdurchführung
mauerdurchführung

Mauerdurchführung mit Außendurchmesser 57mm für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 400mm


BEULCO Hauseinführungen/ Mauerdurchführungen

Sicherer Schutz für Leitungen und Kabel.

BEULCO Mauerdurchführungen garantieren bei fachgerechter Montage zuverlässige Abdichtungen zwischen Ver- bzw. Entsorgungsleitungen und
dem Schutzrohr der Mauerdurchführung. Die Mauerdurchführungen sind dicht gegenüber Wasser, drückendem Grundwasser und vagabundierendem Gas.

Vorteile

  • formstabiler Kunstwerkstoff mit ausreißsicherer Rillenkontur
  • beliebig verlängerbar
  • dicht gegen drückendes Wasser und vagabundierendes Gas
  • praxisgerechte Übergänge und Kombinationsmöglichkeiten
  • Material

  • Kunststoff
  • Weitere Suchbegriffe: Entlüftungsschlüssel 5mm vierkant
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 54,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,28*
    € 84,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,20*
    € 83,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,41*
    € 79,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,48*
    € 77,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,86*
    € 65,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.