Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Pinselbox
>
Artikel
ECOBRA Pinselbox 360 x 80 x 40 mm, in transparent weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C609-941128
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
941128
EAN/GTIN:
4011123608406
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Pinselaufbewahrung
Pinselbox
ECOBRA Pinselbox 360 x 80 x 40 mm, in transparent weiß
Pinselbox für Pinsel aller Art, mit jeweils 5 Belüftungslöchern an Deckel und Boden, herausschiebbarer Einsatz, gegen vollständiges Herausziehen gesichert, ohne Inhalt, Druckknopf-Verschluss. Für die Aufbewahrung und Transport Ihrer gewaschenen, sauberen oder neuen Pinsel.
Abmessungen geschlossen: 360 x 80 x 40 mm.
Farbe: Transparent weiß
Artikeldetails:
für Pinsel aller Art, mit jeweils 5 Belüftungslöchern an Deckel und Boden
herausschiebbarer Einsatz, gegen vollständiges Herausziehen gesichert
Druckknopf-Verschluss
für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer gewaschenen, sauberen oder neuen Pinsel
ohne Inhalt
Abmessungen geschlossen: 360 x 80 x 40 mm
Material: Polypropylen
Farbe: Transparent weiß
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Hersteller:
RUMOLD & ECOBRA GmbH • Schlossgasse 5 • 90522 Oberasbach • info@rumold-ecobra.de • Tel. +49 911 597229-0
... >
ECOBRA
>
ECOBRA Bürobedarf / Zeichenbedarf
>
Universalboxen
Weitere Suchbegriffe:
Pinselmappe
,
Pinseltasche
,
allzweckbox
,
Pinselboxen
,
Universalboxen
,
Utensilienboxen
,
Aufbewahrungsboxen
,
Transportboxen
,
Pinselschatullen
,
Pinseltaschen
,
Pinselhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ECOBRA Universal-Box, 200 x 80 x 28 mm, schwarz
Ecobra
944527
€ 2,82*
Ähnlich
ECOBRA Universal-Box, 200 x 80 x 28 mm, transparent weiß
Ecobra
941527
€ 2,63*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.