Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A3 mit 3 Klappen, Silver Shadow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A3 mit 3 Klappen, Silver Shadow
Normalansicht - Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A3 mit 3 Klappen, Silver Shadow
Sammelmappe/Ordnungsmappe offen für Schriftgut DIN A3, mit 3 Klappen, innen schwarz
Artikel-Nr.:
     C609-940121
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     940121
EAN/GTIN:
     4011123504401
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Ecobra Sammelmappe/Ordnungsmappe DIN A3 mit 3 Klappen, Silver Shadow

Sammelmappe/Ordnungsmappe
für Schriftgut DIN A3 mit 3 Klappen und 2 Gummizug-Verschlüssen, lichtes Innenmaß 448 x 317 mm, innen schwarz

– aus hochwertigem Polypropylen (PP)
– wasser- und schmutzunempfindlich
– absolut reißfest und stabil
– voll biologisch abbaubar
– 100 % recyclingfähig

Artikeldetails:

  • Sammelmappe/Ordnungsmappe für Schriftgut DIN A3
  • mit 3 Klappen und 2 Gummizug-Verschlüssen
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Silver Shadow, innen schwarz
  • Format: DIN A3
  • lichtes Innenmaß 448 x 317 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, eckspanner a3 kunststoff, eckspanner a3, eckspanner plastik, Sammelmappen, Dokumentenboxen, Dokumentenmappen, Gummizugmappen, Juristenmappen, Ablagemappen, Aktenmappen, Gummizug-Ordnungsmappen, Einschlagmappen, Eckspannmappen, Angebotsmappen, Ordnungsmappen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
942105
ab € 5,44*
Ähnlich
Ecobra
940105
ab € 5,48*
Ähnlich
Ecobra
944121
ab € 4,52*
Ähnlich
Ecobra
942121
ab € 7,16*
Ähnlich
Ecobra
944119
ab € 2,23*
Ähnlich
Ecobra
942119
ab € 2,23*
Ähnlich
Ecobra
940119
ab € 2,24*
Ähnlich
Ecobra
942123
ab € 3,86*
Ähnlich
Ecobra
940123
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.