Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Faltmappe DIN A4 mit 13 Fächern, Blue Metallic


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Faltmappe DIN A4 mit 13 Fächern, Blue Metallic
Normalansicht - Ecobra Faltmappe DIN A4 mit 13 Fächern, Blue Metallic
Faltmappe offen mit 13 Fächern DIN A4 und 12 Taben, innen schwarz (Beispielabbildung)
Artikel-Nr.:
     C609-942105
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     942105
EAN/GTIN:
     4011123505309
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche

Ecobra Faltmappe DIN A4 mit 13 Fächern, Blue Metallic

Faltmappe
mit 13 Fächern DIN A4 und 12 Taben inkl. Indexkärtchen, Verschluss mit Gummizug, innen schwarz

– aus hochwertigem Polypropylen (PP)
– wasser- und schmutzunempfindlich
– absolut reißfest und stabil
– voll biologisch abbaubar
– 100 % recyclingfähig

Artikeldetails:

  • Faltmappe mit 13 Fächern DIN A4
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Blue Metallic, innen schwarz
  • Format: DIN A4
  • Inhalt: 13 Fächer, 12 Taben inkl. Indexkärtchen
  • Verschluss mit Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe pp blau, faltmappe, faltmappe kunststoff, Faltmappen, Falttaschen, Fächertaschen, Ordnungsmappen, Projektmappen, Dokumentenmappen, Fächermappen, Einlagemappen, Ordnungs-Mappen, Sammelmappen, Gummizugs-Mappen, Arbeitsmappen, Aktentaschen, Gummizug-Aufbewahrungsmappen, Gummizugmappen, Fächerboxen, Gummizug-Ordnungsmappen, Gummizug-Fächermappen, Eckspanner-Ordnungsmappen, Eckspanner-Fächermappen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
940105
ab € 5,45*
Ähnlich
Ecobra
944121
ab € 4,53*
Ähnlich
Ecobra
942121
ab € 7,16*
Ähnlich
Ecobra
940121
ab € 5,74*
Ähnlich
Ecobra
944119
ab € 2,23*
Ähnlich
Ecobra
942119
ab € 2,23*
Ähnlich
Ecobra
940119
ab € 2,24*
Ähnlich
Ecobra
942123
ab € 3,88*
Ähnlich
Ecobra
940123
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.