Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Touch LED-Stablupe mit Touch-Taste zum Licht einschalten, Linse 66 x 12 mm, Vergrößerung 2,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Touch LED-Stablupe mit Touch-Taste zum Licht einschalten, Linse 66 x 12 mm, Vergrößerung 2,5 x
Normalansicht - Ecobra Touch LED-Stablupe mit Touch-Taste zum Licht einschalten, Linse 66 x 12 mm, Vergrößerung 2,5 x
2,5 fache Vergrößerung mit hellem großen Lichtschein
Touch-Taste: "Licht an" durch einfaches seitliches Berühren mit dem Daumen
Artikel-Nr.:
     C609-828720
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     828720
EAN/GTIN:
     4011123645401
Suchbegriffe:
Led-Lupen
LED Lupen
Handleuchtlupen
Taschenleuchtlupen

Ecobra Touch LED-Stablupe mit Touch-Taste zum Licht einschalten, Linse 66 x 12 mm, Vergrößerung 2,5 x

Touch LED-Stablupe
Elegante LED-Stablupe aus Acrylglas mit Schutzkappe, durch einfaches seitliches Berühren schaltet sich das LED-Licht ein, inkl. 3 Knopfzellen (LR 1130), Aufhängemöglichkeit, einzeln im Klarsicht-Karton mit Aufhängelasche.

Linse 66 x 12 mm, Vergrößerung 2,5 x
Werbefläche: 30 x 8 mm / 20 x 8 mm

Artikeldetails:

  • LED-Stablupe aus Acrylglas mit Schutzkappe
  • durch einfaches seitliches Berühren schaltet sich das LED-Licht ein
  • inkl. 3 Knopfzellen (LR1130)
  • mit Aufhängemöglichkeit
  • Linse 66 x 12 mm
  • Vergrößerung 2,5 x
  • Werbefläche: 30 x 8 mm / 20 x 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828340
ab € 7,75*
Ähnlich
Ecobra
828370
ab € 10,12*
Ähnlich
Ecobra
828360
ab € 23,47*
Ähnlich
Ecobra
828380
ab € 20,23*
Ähnlich
Ecobra
828330
€ 6,54*
Ähnlich
Ecobra
810066
ab € 8,29*
Ähnlich
Ecobra
810080
ab € 9,99*
Ähnlich
Ecobra
828320
ab € 9,52*
Ähnlich
Ecobra
821201
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.