Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA LED-Tisch-Standlupe mit flexiblem Halter, Vergrößerung 2 x und 4 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA LED-Tisch-Standlupe mit flexiblem Halter, Vergrößerung 2 x und 4 x
Normalansicht - ECOBRA LED-Tisch-Standlupe mit flexiblem Halter, Vergrößerung 2 x und 4 x
Kleine Lupe 4-fach Vergrößerung, große Lupe 2-fach Vergrößerung, Großer Ein-/Ausschaltknopf, Flexibel biegbarer Metallarm, Stabiler Standfuß metallverstärkt
Mit LED Licht
Kleine Lupe 4-fach Vergrößerung
Die Lupe als dritte Hand
LED Lupe
Artikel-Nr.:
     C609-828380
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     828380
EAN/GTIN:
     4011123659002
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte

ECOBRA LED-Tisch-Standlupe mit flexiblem Halter, Vergrößerung 2 x und 4 x

LED-Tisch-Standlupe mit flexiblem Halter.
Randlose LED-Standlupe mit biegbarem Metallhalter zur optimalen Positionierung der Lupe in alle Richtungen, ermöglicht dadurch beidhändiges Arbeiten, Acryl-Linsen, inkl. 4 Knopfzellen (LR 1130), geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen: Sehhilfe zum Lesen, Basteln, Reparieren, Handarbeiten, Labor­kontrolle, Münz- oder Briefmarkensammeln, Schmuckreparatur, elektronische Reparaturen, Farbe schwarz.

Große stabile Standlupe – ideal für beidhändiges Arbeiten

Linse Ø 107 mm, Vergrößerung 2 x
Linse Ø 18 mm, Vergrößerung 4 x

Artikeldetails:

  • mit biegbarem Metallhalter zur optimalen Positionierung der Lupe
  • ermöglicht beidhändiges Arbeiten
  • Acryl-Linsen
  • inkl. 4 Knopfzellen (LR 1130)
  • Farbe schwarz
  • Linse Ø 107 mm, Vergrößerung 2 x
  • Linse Ø 18 mm, Vergrößerung 4 x
Weitere Suchbegriffe: Standlupe, lupenlampe, Led-Lupen, Lupen, Vergrößerungsglas, Vergrößerungsgläser, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Stiellupen, Leselupen, Leucht-Lupen, LED Lupen, Standlupen, Standleuchtlupen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828340
ab € 7,72*
Ähnlich
Ecobra
828370
ab € 10,00*
Ähnlich
Ecobra
828360
ab € 23,30*
Ähnlich
Ecobra
828330
€ 6,54*
Ähnlich
Ecobra
810066
ab € 8,26*
Ähnlich
Ecobra
810080
ab € 9,97*
Ähnlich
Ecobra
828320
ab € 9,32*
Ähnlich
Ecobra
821201
ab € 9,93*
Ähnlich
Ecobra
828720
€ 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.