Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schreibtisch-Butler Ares, 210 x 210 x 70 mm, mit 5 Fächern, voll um 360° drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schreibtisch-Butler Ares, 210 x 210 x 70 mm, mit 5 Fächern, voll um 360° drehbar
Normalansicht - ECOBRA Schreibtisch-Butler Ares, 210 x 210 x 70 mm, mit 5 Fächern, voll um 360° drehbar
Ideal als Ablage oder zur Präsentation zu verwenden, schmales Fach für Tablet PCs oder Smartphones
Auf der Höhe der Zeit befindet sich unser Butler – drehfreudig und kommunikativ.
kleine Fächer für Büro-Utensilien wie Radiergummi, Büroklammern, Heftzangen, Haftmarker, großes Fach für Schreibgeräte, Schere, Cutter u.a.
Voll um 360° drehbar
Artikel-Nr.:
     C609-828004
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     828004
EAN/GTIN:
     4011123639905
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

ECOBRA Schreibtisch-Butler Ares, 210 x 210 x 70 mm, mit 5 Fächern, voll um 360° drehbar

Schreibtisch-Butler Ares
210 x 210 x 70 mm, mit 5 Fächern, ideal als Ablage oder zur Präsentation zu verwenden, schmales Fach für Tablet PCs, Smartphones, horizontal und auch vertikal nutzbar oder für Dokumente, Unterlagen, Notizblöcke, kleine Fächer für Büro-Utensilien wie Radiergummi, Büroklammern, Heftzangen, Haftmarker, großes Fach für Schreibgeräte, Schere, Cutter u.a., Einsatz im Büro oder Privatbereich, voll um 360° drehbar.
Farbe schwarz

Hochwertige Kunststoffverarbeitung. Schafft Ordnung auf dem Schreibtisch.

Ohne Inhalt

Artikeldetails:

  • mit 5 Fächern
  • Größe 210 x 210 x 70 mm
  • voll um 360° drehbar
  • ideal als Ablage oder zur Präsentation zu verwenden
  • Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, Köcher, Zettelboxen, Schreibtischköcher, Stiftboxen, Stiftschale, Utensilienablagen, Utensilienschalen, Schreibtisch Organizer, Aufbewahrungsboxen, Ablageschalen, Schreibgerätehalter, Utensilienbox, Utensilienboxen, Bürobutler, Butler, drehbar, Tablet Ständer, Tablet Halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828003
ab € 9,76*
Ähnlich
Ecobra
828005
ab € 11,82*
Ähnlich
Ecobra
828002
ab € 9,58*
Ähnlich
Ecobra
828001
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.