Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schreibtisch-Butler Taichi, Ø 130 x 110 mm, mit 6 Fächern, voll um 360° drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schreibtisch-Butler Taichi, Ø 130 x 110 mm, mit 6 Fächern, voll um 360° drehbar
Normalansicht - ECOBRA Schreibtisch-Butler Taichi, Ø 130 x 110 mm, mit 6 Fächern, voll um 360° drehbar
Voll um 360° drehbar
Artikel-Nr.:
     C609-828001
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     828001
EAN/GTIN:
     4011123523105
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

ECOBRA Schreibtisch-Butler Taichi, Ø 130 x 110 mm, mit 6 Fächern, voll um 360° drehbar

Schreibtisch-Butler Taichi
Ø 130 mm, 110 mm hoch, mit 6 Fächern, voll um 360° drehbar
Farbe schwarz
Ohne Inhalt

Artikeldetails:

  • Ø 130 mm, 110 mm hoch
  • mit 6 Fächern
  • voll um 360° drehbar
  • Farbe schwarz
  • ohne Inhalt
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, Köcher, Zettelboxen, Schreibtischköcher, Stiftboxen, Stiftschale, Utensilienablagen, Utensilienschalen, Schreibtisch Organizer, Aufbewahrungsboxen, Ablageschalen, Schreibgerätehalter, Utensilienbox, Utensilienboxen, Bürobutler, Butler, drehbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828003
ab € 9,76*
Ähnlich
Ecobra
828004
ab € 7,54*
Ähnlich
Ecobra
828005
ab € 11,82*
Ähnlich
Ecobra
828002
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.