Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schreibtisch-Butler Apollon, 128 x 128 x 130 mm, mit 7 Fächern, stabile Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schreibtisch-Butler Apollon, 128 x 128 x 130 mm, mit 7 Fächern, stabile Ausführung
Normalansicht - ECOBRA Schreibtisch-Butler Apollon, 128 x 128 x 130 mm, mit 7 Fächern, stabile Ausführung
Artikel-Nr.:
     C609-828003
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     828003
EAN/GTIN:
     4011123615305
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

ECOBRA Schreibtisch-Butler Apollon, 128 x 128 x 130 mm, mit 7 Fächern, stabile Ausführung

Schreibtisch-Butler Apollon
128 x 128 x 130 mm, mit 7 Fächern, stabile Ausführung, rutschfest durch 4 Gummi-Füßchen auf der Rückseite zur Schonung der Tischoberfläche.
Farbe schwarz
Ohne Inhalt

Artikeldetails:

  • mit 7 Fächern
  • Größe 128 x 128 x 130 mm
  • rutschfest durch 4 Gummi-Füßchen auf der Rückseite zur Schonung der Tischoberfläche
  • stabile Ausführung
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher schwarz ecobra, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Köcher, Zettelboxen, Schreibtischköcher, Stiftboxen, Stiftschale, Utensilienablagen, Utensilienschalen, Schreibtisch Organizer, Aufbewahrungsboxen, Ablageschalen, Schreibgerätehalter, Utensilienbox, Utensilienboxen, Bürobutler, Butler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828004
ab € 7,57*
Ähnlich
Ecobra
828005
ab € 11,82*
Ähnlich
Ecobra
828002
ab € 9,58*
Ähnlich
Ecobra
828001
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.