Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Organisations-Rechteckmagnete aus Neodym, orange, 55 x 22,5 x 8,5 mm, 4,8 kg Haftkraft, 5 Stück auf Ferrotafel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Rechteckmagnet aus Neodym, orange, 55 x 22,5 x 8,5 mm, 4,8 kg Haftkraft
Normalansicht - Ecobra Rechteckmagnet aus Neodym, orange, 55 x 22,5 x 8,5 mm, 4,8 kg Haftkraft
Rundumlaufender Griffrand zum besseren Abziehen der Magnete
Alle Magnete in den jeweils verschiedenen Ausführungen werden auf einer Ferrotafel in der gewünschten Farbe geliefert. Dies ermöglicht den einzelnen Abverkauf des Magneten von der Tafel (Beispielabbildung)
Neodym-Magnete haben im Vergleich zu Hartferrit-Magneten, eine 10 – 15 mal höhere Haftkraft
Dieser Magnet ist für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
Artikel-Nr.:
     C609-809508
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     809508
EAN/GTIN:
     4011123643605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
haftmagnet orange

Ecobra Organisations-Rechteckmagnete aus Neody, orange, 55 x 22,5 x 8,5 mm, 4,8 kg Haftkraft, 5 Stück auf Ferrotafel

Organisations-Magnete Made in Germany
Magnete mit sehr hoher Haftkraft, aus schlagfestem Kunststoff.
Zur Befestigung von Unterlagen an magnethaftenden Flächen, präzise und in hoher Qualität verarbeitet, formschön mit neuem, umlaufenden Griffrand zum besseren Abziehen des Magneten von der Unterlage, große Farbauswahl.

Diese Organisationsmagnete bestehen aus Neodym (NdFeB), das Gehäuse aus Kunststoff. Die Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl (S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden. (1kg = 10N). Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich, im Allgemeinen wird der Wert jedoch überschritten.

Alle Magnete in den jeweils verschiedenen Ausführungen werden auf einer Ferrotafel in der gewünschten Farbe geliefert. Dies ermöglicht den einzelnen Abverkauf des Magneten von der Tafel.

Artikeldetails:

  • Hohe Haftkraft
  • Schlagfester Kunststoff
  • Griffrand zum besseren Abziehen
  • Rechteckmagnet
  • Material: Neodym
  • Farbe: orange
  • Größe: 55 x 22,5 x 8,5 mm
  • Haftkraft: 4,8 kg
  • 5 Stück auf Ferrotafel
  • Für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
55 x 22,5 x 8,5 mm
Haftkraft:
4,8 kg
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: haft magnet, haftmagnet ecobra, Flachmagnete, Haftmagnete, Rechteckmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,30*
€ 25,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
801302
ab € 13,75*
Zubehör
Ecobra
801301
ab € 13,70*
Zubehör
Ecobra
801206
ab € 10,35*
Zubehör
Ecobra
801202
ab € 10,37*
Zubehör
Ecobra
801201
ab € 10,30*
Zubehör
Ecobra
801209
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.