Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Organisations-Hakenmagnet aus Neodym verzinkt, Ø 32 x 7 mm, 35,0 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Organisations-Hakenmagnet aus Neodym verzinkt, Ø 32 x 7 mm, 35,0 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Normalansicht - Ecobra Organisations-Hakenmagnet aus Neodym verzinkt, Ø 32 x 7 mm, 35,0 kg Haftkraft, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Hakenmagnet aus Neodym, 35,0 kg Haftkraft
Metallgehäuse und Gewindebuchse M 5
Neodym Hakenmagnete in 4 verschiedenen Größen erhältlich
Dieser Magnet ist für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
Artikel-Nr.:
     C609-800540
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     800540
EAN/GTIN:
     4011123654502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Ecobra Hakenmagnet Neodym verzinkt, Ø 32 x 7 mm, Haftkraft 35,0 kg, 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel

Organisations-Hakenmagnet aus Neodym mit Metallgehäuse und Gewindebuchse,
Außenmaterial verzinkter Stahl, sehr starke Haftkraft, die Haftkräfte wirken am besten beim direkten Aufsetzen auf Metall, überall einzusetzen, wo man einen Haken benötigt, ohne Bohren, Schrauben, Kleben oder als Flachgreifer (Topfmagnet) mit Gewindebuchse für Ösen, Schrauben u.ä.

Für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet.

Hakenmagnet aus Neodym mit Metallgehäuse und Gewindebuchse,
35,0 kg Haftkraft, Ø 32 x 7 mm, Gewinde M 5
1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel

Artikeldetails:

  • Überall einzusetzen, wo man einen Haken benötigt
  • Für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
  • Ohne Bohren, Schrauben, Kleben
  • Auch als Flachgreifer mit Gewindebuchse für Ösen, Schrauben verwendbar
  • Aus Neodym, verzinkt
  • Sehr hohe Haftkraft: 35,0 kg
  • Gewinde M 5
  • Größe: Ø 32 x 7,0 mm
  • 1 Stück in Runddose mit Schraubdeckel
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 32 x 7 mm
Haftkraft:
35 kg
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hakenmagnet, hakenmagnet ecobra, hakenmagnet, hakenmagnet ø 32 mm, Haftmagnete, Rundmagnete, Hakenmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Rund-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
801302
ab € 13,75*
Zubehör
Ecobra
801301
ab € 13,69*
Zubehör
Ecobra
801206
ab € 10,36*
Zubehör
Ecobra
801202
ab € 10,29*
Zubehör
Ecobra
801201
ab € 10,32*
Zubehör
Ecobra
801209
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.