Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Hobby-Schneide-Set für den Bastler und Heimwerker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Hobby-Schneide-Set für den Bastler und Heimwerker
Normalansicht - Ecobra Hobby-Schneide-Set für den Bastler und Heimwerker
Artikel-Nr.:
     C609-779005
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     779005
EAN/GTIN:
     4011123525000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneide-Set
Schneideset
Schneide-Lineal
Schneidelineal

Ecobra Hobby-Schneide-Set für den Bastler und Heimwerker

Hobby-Schneide-Set,
ideales Set für den Bastler und Heimwerker mit folgendem Inhalt:
1 Schneideunterlage 30 x 22 cm grün / schwarz 813022
1 Schneidelineal 30 cm aus rostfreiem Stahl, mm- und 1/2 mm-Teilung
1 Schneidemesser 770710 mit Schutzkappe, incl. 5 Stück Ersatzklingen
in transparenter Tasche mit Reißverschluss

Artikeldetails:

  • 1 Schneideunterlage 30 x 22 cm grün / schwarz
  • 1 Schneidelineal 30 cm aus rostfreiem Stahl, mm- und 1/2 mm-Teilung
  • 1 Schneidemesser 770710 mit Schutzkappe, incl. 5 Stück Ersatzklingen
  • in transparenter Tasche mit Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schneidlineal, schneidelineal edelstahl, schneide lineal, schneidelineal ecobra, Schneidematten, Schneide-Matten, Schneidunterlagen, Schneideunterlagen, Cutting Mats, Cut Mats, Cuttingmats, Schneide-Unterlagen, Profi-Cutting-Mats, Schreibtischunterlagen, Schneidetischunterlagen, selbstheilende Oberfläche, selbstheilende Cutting-Mats, selbstheilende Schneideunterlagen, Bastelunterlagen, Arbeitsunterlagen, Schnittunterlagen, Schneideunterlagen für maschinelles Schneiden, Mouse Pads, Schneidmatte, Twin-Cutting-Mats, grafische Schneidematten, Bildschneidematten, Foto-Schneidematten, Schablonenmesser, Schablonen-Messer, Kurvenmesser, Kurven-Messer, Grafikermesser, Grafiker-Messer, Designermesser, Designer-Messer, Skalpellmesser, Skalpell-Messer, Metallskalpell, Metall-Skalpell, Präzisionsmesser, Präzisions-Messer, Kurvenschneider, Bastelmesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Schneidemesser, Schneiden, Graphikermesser, Konturenmesser, Kreativ-Cutter, Kreativcutter, Designer-Cutter, Designercutter, Grafikerscalpell, Modellbaumesser, Metallmesser, Bastelskalpell, Schneidesets, Cutting-Set, Schneide-Sets, Stahl-Lineale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770980
ab € 2,30*
Zubehör
Ecobra
770970
ab € 1,26*
Zubehör
Ecobra
770965
ab € 1,94*
Zubehör
Ecobra
770975
ab € 1,94*
Zubehör
Ecobra
770985
ab € 2,05*
Zubehör
Ecobra
770990
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.