Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Sägeklinge 18 mm, Profi Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Sägeklinge 18 mm, Profi Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,6 mm
Normalansicht - Ecobra Sägeklinge 18 mm, Profi Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     C609-770995
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770995
EAN/GTIN:
     4011123645906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Ecobra Sägeklinge 18 mm, Profi Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,6 mm

Profi Qualität
Die Ecobra Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.

Sägeklinge 18 mm, Profi Qualität, Etui mit 6 Ersatzklingen,
passend für Cutter 770500, 770510, 770515, 770525, 770530, 770535, 770580

Länge: 100 mm
Breite: 18 mm
Stärke: 0,6 mm

Artikeldetails:

  • Sägeklinge 18 mm, Profi Qualität
  • Etui mit 6 Ersatzklingen
  • passend für Ecobra-Cutter 770500, 770510, 770515, 770525, 770530, 770535, 770580
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra cutterklingen 18mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Sägeklinge, Klingen aus hochwertigem Stahl, Cutter Klingen 18 mm, Ersatzklingen, Cutterklingen, Profi Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,44667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,22*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,74*
Zubehör
Ecobra
770530
ab € 4,55*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,84*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.