Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 30°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 87 x 18 x 0,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 30°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 87 x 18 x 0,5 mm
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 30°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 87 x 18 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB770950
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770950
EAN/GTIN:
     4011123623508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 30°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 87 x 18 x 0,5 mm

Profi Qualität
Die ECOBRA Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.

Klinge 18 mm, 30°, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen,
passend für alle ECOBRA-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590

Länge: 87 mm
Breite: 18 mm
Stärke: 0,5 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 18 mm, 30°, Profi Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen
  • passend für alle ECOBRA-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590
  • Länge: 87 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Klingen aus hochwertigem Stahl, Cutter Klingen 18 mm, Ersatzklingen 30 °, Cutterklingen, Profi Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 3,49*
3 Tage
40
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 3,97*
pro Packung
€ 4,16*
ab € 3,45*
€ 5,38*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,52*
€ 6,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770560
ab € 2,39*
Zubehör
Ecobra
770590
ab € 1,68*
Zubehör
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
Ecobra
770520
ab € 2,96*
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,23*
Zubehör
Ecobra
770570
ab € 4,02*
Zubehör
Ecobra
770450
ab € 2,79*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,69*
Zubehör
Ecobra
770579
ab € 0,63*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,84*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.