Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Normalansicht - ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C609-770905
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770905
EAN/GTIN:
     4011123629203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

ECOBRA Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm

Standard Qualität
Die ECOBRA Klingen der Standard Qualität (SK7, geringerer Kohlenstoffgehalt) werden aus einem guten, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 60 HRC (Rockwell). Doppelt geschliffene Schnittkanten sorgen für eine angemessene Schärfe.

Klinge 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen,
passend für alle ECOBRA-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590

Länge: 100 mm
Breite: 18 mm
Stärke: 0,5 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 18 mm, 60°, Standard Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen
  • passend für alle ECOBRA-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Klingen aus gehärtetem Stahl, Cutter Klingen 18 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Standard Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Etuis
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 1,99*
€ 2,37
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 1,66*
€ 1,98
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 1,63*
€ 1,94
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 1,52*
€ 1,81
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 1,46*
€ 1,74
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 1,12*
€ 1,33
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770560
ab € 2,39*
Zubehör
Ecobra
770590
ab € 1,68*
Zubehör
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
Ecobra
770520
ab € 2,97*
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,24*
Zubehör
Ecobra
770570
ab € 4,01*
Zubehör
Ecobra
770450
ab € 2,81*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,73*
Zubehör
Ecobra
770579
ab € 0,63*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,78*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.