Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Kreis-Rollschneider für Kreise von Ø 3 bis 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Kreis-Rollschneider für Kreise von Ø 3 bis 50 cm
Normalansicht - Ecobra Kreis-Rollschneider für Kreise von Ø 3 bis 50 cm
Ohne Kraftanstrengung zum perfekten Kreis – bei Vielschneidern schont der Ratschenkopf das Handgelenk, welches sonst sehr schnell ermüdet.
Der Verlängerungsgriff ist mit wenigen Handgriffen an- bzw. abgebaut. Der blaue Einstellschieber erlaubt Kreise von Ø 3 cm bis 24 cm (1,18 – 9,45 Inch), mit Verlängerungsgriff bis Ø 50 cm (19,69 Inch)
Das Magazin an der Rückseite nimmt alle optionalen Kreativ-Werkzeuge auf
Die Abdeckungen sind aus Sicherheitsgründen bei Nichtbenutzung stets zu schließen.
Auf der Rückseite des Blisters befindet sich eine Kurzbeschreibung. Im Internet ist unter dem Pfad https://www.ecobra.de/pdf/770660-d.pdf die Langbeschreibung hinterlegt.
Artikel-Nr.:
     C609-770660
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770660
EAN/GTIN:
     4011123641304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreisschneider
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine

Ecobra Kreis-Rollschneider für Kreise von Ø 3 bis 50 cm

Kreis-Rollschneider. Nie wieder Schneiden von Kreisen per Hand – mit dem Ecobra Kreis-Rollschneider kennt das kreative Gestalten keine Grenzen. Ein einzigartiges, sehr gutes Werkzeug für Modellbauer, Bastler, Schneider und alle Kreativen, in Freizeit, Ausbildung und Beruf, die bisher nur mit Mühe Kreise „freehand“ ausschneiden konnten.

Mit ihm lassen sich wunderbar perfekte Kreise in einem Schritt ausschneiden. Durch das Rotieren der scharfen Klingen erhalten Sie einen exakten, sauberen Schnitt.
Gleichzeitig ermöglicht die Rotation das Schneiden von Kreisen nicht nur im Freistilschnitt, sondern auch als Wellen- und Perforationsschnitt, was bisher nicht möglich war.

Schneidet Kreise von Ø 3 cm bis 24 cm (1,18 – 9,45 Inch), mit Verlängerungsgriff bis Ø 50 cm (19,69 Inch) Skalierung in Inch und cm. Zum Schneiden von: Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC, Filz usw. Schnitthöhe max. 3 mm

– Ohne Kraftanstrengung zum perfekten Kreis – bei Vielschneidern schont der Ratschenkopf das Handgelenk, welches sonst sehr schnell ermüdet
– Der Einstellschieber erlaubt Kreise bis zu einem Durchmesser von 50 cm (19,69 Inch)
– Leicht wechselbares Schneidewerkzeug für Freistilschnitte, Perforationsschnitt- Wellenschnitt, Schneideklinge und Bleimine zum Zeichnen
– Auf der Rückseite des Blisters befindet sich eine Kurzbeschreibung

Inhalt:

  • 2 x Rollklinge Freistilschnitt
  • 1 x Rollklinge Perforationsschnitt
  • 1 x Rollklinge Wellenschnitt
  • 2 x Schneideklinge (V-Klinge)
  • 2 x Bleiminen
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Schneider, Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, ecobra kreisschneider, kreisschneider, Kreis-Rollschneider, Rollcutter, Kreiscutter, Rollmesser, Papierschneider, Rädchenschneider, Schneidemesser, Modellbaumesser, Stoff-Rollenschneider, Kreis-Cutter, Kreis-Schneider, Roll-Schneider
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770933
ab € 3,60*
Zubehör
Ecobra
770934
ab € 3,38*
Zubehör
Ecobra
770935
ab € 3,37*
Zubehör
Ecobra
770936
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.