Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Roll-Cutter Klinge Ø 28 mm, Einsatz für Rechts- und Linkshänder, inkl. 1 Freistilschnitt-Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Roll-Cutter Klinge Ø 28 mm, Einsatz für Rechts- und Linkshänder, inkl. 1 Freistilschnitt-Klinge
Normalansicht - Ecobra Roll-Cutter Klinge Ø 28 mm, Einsatz für Rechts- und Linkshänder, inkl. 1 Freistilschnitt-Klinge
Ansicht Linkshänder
gesicherter Zustand, Klinge ist durch Klingenschutz geschützt
entsicherter Zustand, der Klingenschutz wird nach hinten geschoben
Stellschraube für Klingenwechsel und zur Umstellung von Rechts- auf Linkshänder
Einsatz für Rechts- als auch Linkshänder
Artikel-Nr.:
     C609-770640
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770640
EAN/GTIN:
     4011123615602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Roll-Cutter Klinge Ø 28 mm, Einsatz für Rechts- und Linkshänder, inkl. 1 Freistilschnitt-Klinge

Roll-Cutter für Freistil-, Perforations- und Wellenschnitte, geeignet zum Schneiden von Papier, Karton, Leder, Vinyl, PVC usw., besonders geeignet für Stoff. Schnitthöhe max. 3 mm.

Roll-Cutter inkl. Klinge Ø 28 mm für Freistilschnitte, herausschiebbarer Klingenschutz, gummierter, ergonomisch geformter Griff zur besseren Führung und Handhabung, Einsatz für Rechts- und Linkshänder durch einfaches Wechseln der Klinge samt Führung von links nach rechts, Aufhängeloch.
Maße: L x B x T 150 x 48 x 21 mm

Artikeldetails:

  • Roll-Cutter inkl. Klinge Ø 28 mm für Freistilschnitte
  • herausschiebbarer Klingenschutz
  • gummierter, ergonomisch geformter Griff zur besseren Führung und Handhabung
  • Einsatz für Rechts- und Linkshänder durch einfaches Wechseln der Klinge samt Führung von links nach rechts
  • Aufhängeloch
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: rot/schwarz
  • Maße: L x B x T 150 x 48 x 21 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Roll-Cutter, Rollcutter, Rollmesser, cuttermesser ecobra, cutter messer, cuttermesser 28mm, Kreiscutter, Kreisschneider, Papierschneider, Rädchenschneider, Schneidemesser, Modellbaumesser, Stoff-Rollenschneider, Bastelcutter, Arbeitsmesser, Kreis-Cutter, Cutter, Kreis-Rollschneider, Rollschneider, Perforationsschneider
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770944
ab € 1,23*
Zubehör
Ecobra
770945
ab € 1,25*
Zubehör
Ecobra
770946
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.