Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Handlicher Cutter, Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl, Klinge 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Handlicher Cutter, Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl, Klinge 9 mm
Normalansicht - Ecobra Handlicher Cutter, Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl, Klinge 9 mm
Artikel-Nr.:
     C609-770000
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770000
EAN/GTIN:
     4011123211002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Ecobra Handlicher Cutter, Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl, Klinge 9 mm

Handlicher Cutter, Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl, Schieberaster, Clip und Abbrechvorrichtung, Klinge 9 mm.
Zum Schneiden von Papier, Karton, Stoffen, Leder, Vinyl, PVC und ähnlichen Materialien.
Maße: L x B x T 140 x 20 x 8 mm

Artikeldetails:

  • Metallgehäuse aus rostfreiem Stahl
  • Schieberaster
  • Clip
  • Abbrechvorrichtung
  • Klinge 9 mm
  • Maße: L x B x T 140 x 20 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Messer, Schneidgeräte, Schneidwerkzeuge, Modellbaumesser, Arbeitsmesser, Grafik-Cutter, Klingenmesser, Modellbau-Messer, Schneidemesser, Schneiden, Kartonmesser, Kartoncutter, Verpackungsmesser, Abbrechmesser, Handwerkermesser, Metallcutter, Cutter 9 mm, 9 mm Cutter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770850
ab € 1,49*
Zubehör
Ecobra
770849
ab € 2,98*
Zubehör
Ecobra
770840
ab € 2,60*
Zubehör
Ecobra
770800
ab € 1,41*
Zubehör
Ecobra
770805
ab € 0,84*
Zubehör
Ecobra
770475
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.