Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Parallel-Lineal aus 5 mm glasklarem Plexiglas, Länge 30,5 cm (12")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Parallel-Lineal aus 5 mm glasklarem Plexiglas, Länge 30,5 cm (12")
Normalansicht - ECOBRA Parallel-Lineal aus 5 mm glasklarem Plexiglas, Länge 30,5 cm (12")
Artikel-Nr.:
     C609-7072
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     7072
EAN/GTIN:
     4011123025708
Suchbegriffe:
Griffleisten-Lineal
Griffleistenlineal
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal

ECOBRA Parallel-Lineal aus 5 mm glasklarem Plexiglas, Länge 30,5 cm (12")

Parallel-Lineal
aus 5 mm starkem, glasklaren Plexiglas, mit nautischer Teilung 360° – 1° und gegenläufig, rundumlaufender Facette, Alu-Verbindungsstegen, Metall-Griffknöpfen, Korkauflagen zur Schonung der Seekarte

Länge 30,5 cm (12“)

Artikeldetails:

  • aus 5 mm starkem, glasklaren Plexiglas
  • mit nautischer Teilung 360 ° - 1° und gegenläufig, rundumlaufender Facette
  • Alu-Verbindungsstege
  • Metall-Griffknöpfe
  • Korkauflagen zur Schonung der Seekarte
  • Länge: 30,5 cm (12")
Weitere Suchbegriffe: Plastiklineal, Kurslineal, Navigationslineal, Parallel-Lineal, Parallellineal, kurslineal ecobra, kunststoff lineal, Navigations-Lineale, Navigationsbestecke, Kurslineale, Parallel-Lineale, Nautische Geräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
8660
ab € 16,46*
Ähnlich
Ecobra
7073
ab € 19,27*
Ähnlich
Ecobra
7074
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.