Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra iPad Mappe für Rechts-und Linkshänder geeignet, Größe 285 x 220 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra iPad Mappe für Rechts-und Linkshänder geeignet, Größe 285 x 220 x 50 mm
Normalansicht - Ecobra iPad Mappe für Rechts-und Linkshänder geeignet, Größe 285 x 220 x 50 mm
Stylish im Aussehen, praktisch in der Funktion. Aus hochwertigem Kunstleder
Sicherheit geht über alles.
Das iPad stellt sich quer
Einfach mal ganz rausnehmen
Kleiner Platzbedarf im Hochformat
Artikel-Nr.:
     C609-611059
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     611059
EAN/GTIN:
     4011123618009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet Konferenzmappe
Tablet-Organizer
Tabletmappe
iPad Zubehör

Ecobra iPad Mappe für Rechts-und Linkshänder geeignet, Größe 285 x 220 x 50 mm

iPad Mappe
Stylish im Aussehen, praktisch in der Funktion

Ein Must Have für alle Benutzer der neuen Generation von Tablet PCs, wie z.B. iPad1 oder iPad2, geeignet sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.
Die Oberfläche der ECOBRA iPad Mappe besteht aus einem hochwertigen, schwarzen Kunstleder mit einer eleganten, rundum aufgesteppten Leder-Applikation, Ziernähten und rotem Reißverschluss, einzeln im Karton verpackt.

Die Ecobra iPad Mappe ist mit vielen nützlichen Fächern ausgestattet, die für diverse Datenträger wie CD, DVD, Blu-Ray Discs, iPad, iPhone, USB-Sticks, MP3-Player und andere Utensilien ausreichend Platz bieten.
Die linke Innenseite beinhaltet 1 durchgehende elastische Halterung für Kabel, 2 getrennte Halterungen für jeweils 1 SD-Karte, 3 Schlaufen für Kugelschreiber, Bleistift, Leserpointer oder USB-Stick, verkürztes Handyfach zur besseren Entnahme der Mobiltelefone, 1 mit Druckknopf verschließbares Fach für Kleinteile wie Micro-Karten, Geld, Parkkarten u.a.
Klappzwischendeckel mit 6 Einsteckfächern für Visitenkarten und Taschenrechner, Schreibblock DIN A6, rückseitig mit einem Klettbutton am Lederband, der zum beweglichen Gegenstück für den schräg gestellten iPad-Schutz dient.
Größe 285 x 220 x 50 mm

Die rechte Innenseite ist mit 4 Klettbuttons im Boden ausgestattet zur Befestigung des iPad-Schutzes, der ebenfalls mit den Gegenstücken der Klettbuttons versehen ist.

Herausnehmbarer iPad-Schutz mit 7 elastischen Seitenhalterungen, rückseitigen Belüftungslöchern und Magnetknopfverschluss zur Entnahme des iPads.

Ohne Deko und ohne iPad!

Details:

  • geeignet für Tablet PCs, wie z.B. iPad1 oder iPad2
  • geeignet sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder
  • Größe: 285 x 220 x 50 mm
  • Material: Oberfläche aus einem hochwertigen, schwarzen Kunstleder mit einer eleganten, rundum aufgesteppten Leder-Applikation, Ziernähten und rotem Reißverschluss.

Ausstattung der Ecobra iPad Mappe mit vielen nützlichen Fächern:

  • Sie bietet Platz für diverse Datenträger wie CD, DVD, Blu-Ray Discs, iPad, iPhone, USB-Sticks, MP3-Player und andere Utensilien
  • Die linke Innenseite beinhaltet:
  • 1 durchgehende elastische Halterung für Kabel
  • 2 getrennte Halterungen für jeweils 1 SD-Karte,
  • 3 Schlaufen für Kugelschreiber, Bleistift, Laserpointer oder USB-Stick
  • ein verkürztes Handyfach zur besseren Entnahme der Mobiltelefone
  • 1 mit Druckknopf verschließbares Fach für Kleinteile wie Micro-Karten, Geld, Parkkarten u.a.
  • Der Klappzwischendeckel hat 6 Einsteckfächer für Visitenkarten und Taschenrechner
  • Schreibblock DIN A6
  • Der Klappzwischendeckel hat an der Rückseite einen Klettbutton am Lederband, der zum beweglichen Gegenstück für den schräg gestellten iPad-Schutz dient.

Die rechte Innenseite

  • ist mit 4 Klettbuttons im Boden ausgestattet zur Befestigung des iPad-Schutzes, der ebenfalls mit den Gegenstücken der Klettbuttons versehen ist.
  • Der herausnehmbare iPad-Schutz mit 7 elastische Seitenhalterungen, rückseitigen Belüftungslöchern und Magnetknopfverschluss zur Entnahme des iPads.
Weitere Suchbegriffe: ecobra tablet konferenzmappe, tablet konferenzmappe, iPad Mappen, Tablet PC Mappen, Tabletmappen, Tablet Zubehör, Konferenzmappen, Schreibmappen, Tagungsmappen, Mappen, iPad-Mappen, iPad1, iPad2, iPad3, Tablets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
611068
ab € 21,68*
Ähnlich
Ecobra
611069
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.