Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Farbe orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Farbe orange
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Farbe orange
Artikel-Nr.:
     C609-428012
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     428012
EAN/GTIN:
     4011123566508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Farbe orange

Schnellverstell-Zirkel über selbstlaufende Spindel, perfekte Handhabung durch integrierte, ergonomisch geformte Kunststoffgriffe, abknickbare Zirkelschenkel, auswechselbare Einsätze Ø 4 mm für Verlängerungsstange und Adapter, 2 zusätzliche Feststellschrauben zur Gängigkeit der Spindel, Zahngeradeführung im Zirkelkopf, mit modischen Farbbeschichtungen, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • über selbstlaufende Spindel
  • ergonomisch geformte Kunststoffgriffe
  • abknickbare Zirkelschenkel
  • Zahngeradeführung im Zirkelkopf
  • 2 zusätzliche Feststellschrauben zur Gängigkeit der Spindel
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 360 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe orange
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie New Style, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
379201
€ 6,70*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372305
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.