| |
|
| Artikel-Nr.: C609-4262 Herst.-Nr.: 4262 EAN/GTIN: 4011123021106 |
| | |
|
| | |
| ECOBRA Präzisions-Schnellverstell-Zirkel Profi Speedmaster mit Verlängerungsstange, Arbeitsbereich bis Ø 610 mm Präzisions-Schnellverstell-Zirkel Profi Speedmaster mit Verlängerungsstange, Ganzmetall-Konstruktion über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, Zapfenstärke Ø 4 mm, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte, wie Blei- und Farbstifte, Kugelschreiber, Fineliner etc., sind mit Hilfe eines Universal-Zirkeladapters verwendbar, Zirkellänge 175 mm, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mit Verlängerungsstange Ø 610 mm, mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing Artikeldetails: - Schnellverstell-Zirkel mit Verlängerungsstange
- Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
- Feineinstellung über Mitteltriebschraube
- 2 Kniegelenke
- Zirkellänge 175 mm
- Arbeitsbereich bis 370 mm Durchmesser
- mit Verlängerungsstange 610 mm Durchmesser
- Bleidose
- Farbe mattvernickelt
- Material Messing
- im Klarsichtetui
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serie Profi Speedmaster, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel, Schnellversteller |
| | |
| |