Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, silberfarben
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, silberfarben
Bild 1: Automatische, absolut spielfreie Fixierung der beiden Zirkelschenkel in jeder Winkelstellung
Bild 2: Rapidität und Präzision durch Druckhebelmechanik, mit schwarzen Druckhebeln
Bild 3: Solide Aufnahme der auswechselbaren Nadel und Bleimine
Bild 4: 1/10 mm genaue Feineinstellung des Arbeitsbereiches über Metall-Mitteltriebschraube
Bild 5: Farblich abgestimmtes, transparentes Klapp-Etui mit beflockter Einlage
Artikel-Nr.:
     C609-426124
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     426124
EAN/GTIN:
     4011123652805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, silberfarben

Schnellverstell-Zirkel über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, mit modischen Farbbeschichtungen, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, Bleibüchse, im farblich passenden Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstellzirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 350 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Material Zink-Druckguss in hochwertiger Qualität
  • silberfarben
  • farblich abgestimmtes, transparentes Klapp-Etui mit beflockter Einlage

1 + 2 Bildbeschreibung Feinmechanik
– Rapidität und Präzision durch Druckhebelmechanik
– Automatische, absolut spielfreie Fixierung der beiden Zirkelschenkel in jeder Winkelstellung
– Die Feineinstellung auf den 1/10 mm genau wird über die Mitteltriebschraube erzielt

3 Bildbeschreibung Hochwertige Materialien
– Zink-Druckguss in hochwertiger Qualität
– Modische Farbbeschichtungen
– Solide Aufnahme der auswechselbaren Nadel und Bleimine

4 Bildbeschreibung Präzisions Gewinde
– Genaue Feineinstellung des Arbeitsbereiches über Metall-Mitteltriebschraube
– Automatische Spindelfixierung

5 Bildbeschreibung Modisches Etui
– Farblich abgestimmtes, transparentes Klapp-Etui
– Beflockte Einlage

Weitere Suchbegriffe: Serie duo-Tec, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.