Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Crazy, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, Farbe schwarz BOAH EY/OKY DOKY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Crazy Druckhebelsystem Farbe rot GAGA/DAS IST FETT
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Crazy Druckhebelsystem Farbe rot GAGA/DAS IST FETT
Artikel-Nr.:
     C609-426026
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     426026
EAN/GTIN:
     4011123621801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Crazy, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, Farbe schwarz BOAH EY/OKY DOKY

Schnellverstell-Zirkel über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, mit coolen Sprüchen, Zirkellänge 175 mm, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • über Druckhebelsystem
  • Automatische Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • mit coolen Sprüchen
  • Zirkellänge 175 mm
  • Arbeitsbereich bis 350 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • im Klarsichtetui
  • Material Zink-Druckguss
  • Farbvariante schwarz (BOAH EY/OKY DOKY)
Weitere Suchbegriffe: Serie Crazy, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.