Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Geometrie-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 300 mm, mattvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Geometrie-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 300 mm, mattvernickelt
Normalansicht - ECOBRA Geometrie-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 300 mm, mattvernickelt
Artikel-Nr.:
     C609-3754
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     3754
EAN/GTIN:
     4011123014009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

ECOBRA Geometrie-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 300 mm, mattvernickelt

Geometrie-Zirkel mit Mitteltriebschraube, Ganzmetall-Ausführung mattvernickelt, Sicherheitsring, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 300 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Geometrie-Zirkel
  • mit Mitteltriebschraube
  • Ganzmetall-Ausführung
  • Sicherheitsring
  • Zirkellänge 165 mm
  • Arbeitsbereich bis 300 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Marerial Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Master, Geo-Zirkel, Geometrie-Zirkel, Schulzirkel, Geometriezirkel, Geozirkel, Schul-Zirkel, Präzisions-Geo-Zirkel, Zeichentechnik, Zeichenartikel, Berufsschulzirkel, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.