Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Großer Teilzirkel mit Universalaufnahme Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Großer Teilzirkel mit Universalaufnahme Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm
Normalansicht - ECOBRA Großer Teilzirkel mit Universalaufnahme Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm
Artikel-Nr.:
     C609-3720
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     3720
EAN/GTIN:
     4011123012401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilzirkel
teilzirkel ecobra

ECOBRA Großer Teilzirkel mit Universalaufnahme Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm

Großer Teilzirkel mit Universalaufnahme, mit Mitteltriebschraube in Ganzmetall-Ausführung, Sicherheitsring, zur Verwendung verschiedenster Zeichengeräte wie Blei- und Farbstifte, Kugelschreiber, Fineliner etc. bis zu einem Schaftdurchmesser von 11,5 mm, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 330 mm, mattvernickelt, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Großer Teilzirkel mit Universalaufnahme
  • Schaftdurchmesser bis zu 11,5 mm
  • Sicherheitsring
  • Zirkellänge 165 mm
  • Arbeitsbereich bis 330 mm Durchmesser
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Messing
  • in Weichplastiktasche
Weitere Suchbegriffe: Serie Master, Schulzirkel, Großer-Einsatzteilzirkel, Großer-Einsatz-Teilzirkel, Großer Teilzirkel mit Universalaufnahme, Einsatzzirkel, Einsatzteilzirkel, Bleizirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8325 W/3
ab € 14,29*
Zubehör
Ecobra
8325 W
ab € 6,85*
Zubehör
Ecobra
830005
ab € 23,50008*
Zubehör
Ecobra
830050
ab € 1,68*
Zubehör
Ecobra
830070
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.