Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, mit Adapter, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, mit Adapter, grün
Normalansicht - ECOBRA Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, mit Adapter, grün
Artikel-Nr.:
     C609-366110
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     366110
EAN/GTIN:
     4011123613301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzzirkel
einsatzzirkel

ECOBRA Einsatz-Zirkel Serie Schule, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, mit Adapter, grün

Einsatz-Zirkel mit nachstellbarer Zahngeradeführung, auswechselbarem Bleieinsatz, fest eingepresster Nadel, Zirkellänge 120 mm, Arbeitsbereich bis Ø 320 mm, silberfarben, Bleibüchse, Adapter, im farbigen Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Einsatz-Zirkel
  • mit nachstellbarer Zahngeradeführung
  • auswechselbarer Bleieinsatz und fest eingepresste Nadel
  • Zirkellänge 120 mm
  • Arbeitsbereich bis 320 mm Durchmesser
  • Material Zink-Druckguss
  • silberfarben, Farbvariante grün
  • mit Bleibüchse
  • mit Adapter
  • im farbigen Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Schule, Schulzirkel, Einsatzteilzirkel, Einsatz-Teilzirkel, Teilzirkel, Bleizirkel, Einsatz Teilzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.