Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD TECHNO-Dreieck Elektro, Art. 354211, aus transparentem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - RUMOLD TECHNO-Dreieck Elektro, Art. 354211, aus transparentem Kunststoff
Normalansicht - RUMOLD TECHNO-Dreieck Elektro, Art. 354211, aus transparentem Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C609-354211
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     354211
EAN/GTIN:
     4012108136105
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck

RUMOLD TECHNO-Dreieck Elektro, Art. 354211, aus transparentem Kunststoff

TECHNO-Dreieck Elektro, Art. 354211, aus transparentem Kunststoff, mit abnehmbarem Griff. Für die Berufsausbildung Fachrichtung Elektrik. Winkelmesser 180°. Bemaßen nach DIN 406. Beschriften, Griechische Buchstaben, Bildzeichen, Sinus-Cosinus-Linie, Gerätegrundformen, Schaltzeichen für Schaltelemente, Schaltzeichen für elektrische und elektronische Bauelemente, mm-Skalen. Für Feinminenstift 0,5 mm. In Kunststoffhülle mit Aufhängeloch.

RUMOLD TECHNO – das Zeichensystem.
Die TECHNO-Zeichenplatten bilden zusammen mit den TECHNO-Zeichenschablonen ein aufeinander abgestimmtes Zeichensystem. Durch die Möglichkeit, mit Hilfe des mit jeder Platte mitgelieferten Techno-Clips, z.B. Combi-Winkel, Perspektiveck oder Metallwinkel mit der Zeichenschiene zu verbinden, werden die Anwendungsmöglichkeiten und der Nutzen um ein vielfaches gesteigert.

Artikeldetails:

  • TECHNO-Dreieck Elektro
  • aus transparentem Kunststoff
  • mit abnehmbarem Griff
  • Für die Berufsausbildung Fachrichtung Elektrik
  • Winkelmesser 180°
  • Bemaßen nach DIN 406
  • Beschriften, Griechische Buchstaben, Bildzeichen, Sinus-Cosinus-Linie, Gerätegrundformen, Schaltzeichen für Schaltelemente, Schaltzeichen für elektrische und elektronische Bauelemente, mm-Skalen
  • Für Feinminenstift 0,5 mm
  • In Kunststoffhülle mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Hersteller:
RUMOLD & ECOBRA GmbH • Schlossgasse 5 • 90522 Oberasbach • info@rumold-ecobra.de • Tel. +49 911 597229-0
Sicherheits- und Warnhinweise:
Vorsicht – spitzige Ecken und scharfe Kanten, nicht für Kinder unter 3 Jahren!
Weitere Suchbegriffe: Schulwinkelmesser, Winkelmesser Schule, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck rumold, zeichendreieck, 354 211, Rumold, Lineale, Zeichen-Dreiecke, Zeichendreiecke, Geometriedreiecke, Geometrie-Dreiecke, Geo-Dreiecke, Geodreiecke, Technisches Zeichnen, Rumold Techno, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen, Zeichenzubehöre, Bürobedarf, Schulbedarf, Zeichenbedarf, Grafikbedarf, Kunststoffdreiecke, Kunststoff-Dreiecke, Schuldreiecke, Schul-Dreiecke, TZ Dreiecke, TZ-Dreiecke, Technikerdreiecke, Kreisschablonen, Bogenschablonen, Zeichenschablonen, Malschablonen, Kunststoff-Schablonen, Kunststoffschablonen, Schullineale, Schülerlineale, Kunststofflineale, Kunststoff-Lineale, Techno-Dreiecke, Zeichendreieck 45°, Zeichendreiecke 45°, Ausbildungsschablonen Elektro, Elektroschablonen, Elektro-Schablonen, Elektrowinkel-Schablonen, Ausbildungsschablone Elektrotechnik, Elektrotechniker-Schablonen, Elektrotechnik-Schablonen, Schaltplan-Schablonen, Ausbildungs-Schablone Elektro, Ausbildungs-Schablonen Elektro, Konstruktionsschablonen, Planungsschablonen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
352110
€ 51,45*
Zubehör
RUMOLD
352010
€ 39,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.