Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Fallnullen-Zirkel Serie Master spezial, Arbeitsbereich von Ø 2-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Fallnullen-Zirkel Serie Master spezial, Arbeitsbereich von Ø 2-20 mm
Normalansicht - ECOBRA Fallnullen-Zirkel Serie Master spezial, Arbeitsbereich von Ø 2-20 mm
Artikel-Nr.:
     C609-3452
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     3452
EAN/GTIN:
     4011123008701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fallnullenzirkel
fallnullenzirkel ecobra
fallnullenzirkel

ECOBRA Fallnullen-Zirkel Serie Master spezial, Arbeitsbereich von Ø 2-20 mm

Fallnullen-Zirkel mit Blei- und Reißfedereinsatz, Zapfenstärke Ø 3,5 mm, mattvernickelt, Zirkellänge 110 mm, Arbeitsbereich von Ø 2-20 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Fallnullen-Zirkel
  • Arbeitsbereich von 2-20 mm Durchmesser
  • mit Blei- und Reißfedereinsatz
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Master spezial, Fallnullen-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeug, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Reißzeuge, Messing-Zirkel, Messingzirkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.