Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Kleiner Einsatz-Teilzirkel Serie Master spezial, Arbeitsbereich bis Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Kleiner Einsatz-Teilzirkel Serie Master spezial, Arbeitsbereich bis Ø 90 mm
Normalansicht - Ecobra Kleiner Einsatz-Teilzirkel Serie Master spezial, Arbeitsbereich bis Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     C609-3446
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     3446
EAN/GTIN:
     4011123008602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilzirkel
teilzirkel ecobra

Ecobra Kleiner Einsatz-Teilzirkel Serie Master spezial, Arbeitsbereich bis Ø 90 mm

Kleiner Einsatz-Teilzirkel mit Mitteltriebschraube in Ganzmetall-Ausführung, mit Blei- und Reißfedereinsatz, Zapfenstärke Ø 3,5 mm, mattvernickelt, Zirkellänge 100 mm, Arbeitsbereich bis Ø 90 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Kleiner Einsatz-Teilzirkel mit Mitteltriebschraube
  • Zirkellänge 100 mm
  • Arbeitsbereich bis 90 mm Durchmesser
  • mit Blei- und Reißfedereinsatz
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Master spezial, Schulzirkel, Kleiner-Einsatzteilzirkel, Kleiner-Einsatz-Teilzirkel, Großer Teilzirkel, Einsatzzirkel, Einsatzteilzirkel, Bleizirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.