Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschuh DM 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschuh DM 80 mm
Maschinenschuh DM 80 mm
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88781
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88781
EAN/GTIN:
     9004853887819
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
  • Dämpfung von Körperschallvibrationen bis 90 %
  • Absorbierung von internen und externe Schwingungen
  • Reduzierung von Vibrationsmustern und -riefen
  • Verankerungsfreie Maschinenmontage
  • Einfache Maschinennivellierung: Feinausrichtung nach 24 Stunden,
    Feinjustierung bereits nach 48 Stunden
  • Robustes Industriedesign, hohe Standsicherheit
  • Erforderliche Anzahl je nach Maschine 4 - 6 Stück
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
25 mm
Gewindebolzen:
M10 x 80 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Maschinenschuhe sind vibrationshemmende Stellfüße für Bohr-,
Weitere Suchbegriffe: elmag maschinenfuß, maschinenfuß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.