| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-88761 Herst.-Nr.: 88761 EAN/GTIN: 9004853887611 |
| |
|
| | |
| - Ideale Kleinbereichs-Arbeitsplatzbeleuchtung mit Magnetfuß für Werktische und Kleinmaschinen
- Flexibel einstellbar durch Gelenkkopf, Handgriff und Ein-/Ausschalter am Gehäuse
- Sehr praktischer Magnetfußhalter
- Ein-/Ausschalter
- Breit strahlender Rundreflektor für konzentriertes LED-Licht
- Schirmdurchmesser ca. 77 mm
- Stoßgeschütztes Reflektorglas
- Leuchtengehäuse Ø 125 mm aus schlagfestem Aluminium
- Sehr gute Wärmeableitung, hohe Standzeit des Leuchtkörpers
- LED-Lampe 50 Watt, 24 Volt
- Integrierter Netzstrom-Sicherheitstrafo
- Schutzart IP 65 gegen Stahlwasser und Staub
- Mit Netzkabel 1,5 m und Schukostecker, Netzanschluss 230 Volt
Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.03 kW | Schutzart (IP): | 20 | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja | Gutes Licht ist Sicherheit: | Eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung beugt Konzentrationssc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |