Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer-Set 12-teilig 1,0 - 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer-Set 12-teilig
Zentrierbohrer-Set 12-teilig
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88740
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88740
EAN/GTIN:
     9004853887406
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
Zentrierbohrerset DIN 333
din 333 form a
  • 12-teilig 1,0 - 5 mm, für Zentrierbohrungen gem. DIN 332, Form A
  • Rechtsschneidender Kegelmantelanschliff 120°, Senkwinkel 60°
  • Spitzenqualität HSS für Stahlfestigkeit bis ca. 750 N/mm²
  • Kräftiger Schaft, auch zum Anbohren mit anschließendem
    Aufbohren mittels Spiralbohrer gut geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Weitere Suchbegriffe: din 333
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.