Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr analog Ablesung 0,01mm, 0-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr analog
Messuhr analog
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88735
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88735
EAN/GTIN:
     9004853887352
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
  • Messbereich 0 - 11 mm, Skalenteilung 0,01 mm
  • Eine Zeigerumdrehung entspricht 1 mm
  • Messskala mit Vor- und Rücklaufnotierung
  • Mit Rundenzähler
  • Zwei einstellbare Messbereichszeiger
  • Feinwerktechnisch ausgereiftes Qualitäts-Messwerk mit
    Edelsteinlagerung und leichtgängiger Zahnstange
  • Messbolzen und Messuhrschaft aus rostfreiem Stahl
  • Gehärtete, halbrunde Messspitze, geläppter Messbolzen
  • Messschaft-Ø 8 h6, Außenring-Ø 58 mm, Gehäusehöhe 25 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Präzisions-Messuhr nach DIN 878:
Ideal für die Qualitäts- und Fertigungskontrolle und für Met
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.