Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Sickenmaschine AKM 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorische Sickenmaschine
Motorische Sickenmaschine
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-83173
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83173
EAN/GTIN:
     9004853831737
Suchbegriffe:
Bördelmaschine
Sickenmaschine
bördelmaschine
  • Hochleistungs-Sickenmaschinen mit Getriebemotor 1.500 Watt
  • Besonders robuste Ausführung
  • Verarbeitbare Blechdicke bis 2,5 mm
  • Mobile Bediensäule mit Not-Aus
  • Doppel-Fußpedal für Rechts-/Linkslauf
  • Einstellbarer, geschliffener Tiefenanschlag für präzise Blechführung
  • Mitlaufrolle mit mechanischer Einstellvorrichtung
  • Sehr stabiler Stahlrahmen
  • Maschinengestell mit verschließbaren Werkzeugfächern
  • Drei Standardwalze-Sets
  • Hydraulisch einstellbare Mitlaufwalze und Spezialwalzen-Sets
    als Sonderzubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Max. Blechdicke:
2.5 mm
Schaftlänge:
260 mm
Walzendurchmesser:
92 mm
Drehzahl:
16 UpM
Motorleistung:
1500 W
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge:
1200 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
295 kg
Ursprungsland:
TR
Paketdiensfähig:
NEIN
Kräftige, motorische Sickenmaschinen:
Die bewährte AKM 2,5 mm Sickenmaschine wird vorwiegend im In
Serienausstattung:
- 3 Standardwalzen-Sets<br/>- Mechanische Einstellvorrichtun
Sonderzubehör:
- Spezialwalzen-Sets<br/>- Hydr. einstellbare Mitlaufwalze
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.017,78*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.094,64*
€ 6.062,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.072,85*
€ 6.036,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.017,78*
€ 5.971,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.