Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanischer Kantentaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanischer Kantentaster
Mechanischer Kantentaster
Artikel-Nr.:
     C6014-82797
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82797
EAN/GTIN:
     9004853827976
Suchbegriffe:
Kantentaster
kantentaster
  • Besteht aus Spannschaft und Tastfinger mit Zentrierscheiben,
    die mit einer Spiralfeder zusammengehalten werden
  • Bei Ertasten der Bezugsebene Rundlauf der Zentrierscheiben
  • Tastfingerdurchmesser 4 mm
  • Ausrichtgenauigkeit 0,01 mm
  • Drehzahl max. 600 UpM
  • Ideal für Fräsarbeiten mit einer Messtoleranz um 0,01 mm, z.B.
    für Stahlbau, Modellbau, Lehrlingsausbildung, Hobbyfräser etc.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
84 mm
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Produktbeschreibung:
Kantentaster sind Einstellwerkzeuge für Fräsmaschinen - sehr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.